Riferimenti
Artic Seals:PSA05000420100C0
Rubix:999190900038339
Produttore:2EPSA082


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA082-GUARNIZIONE PSA 0500 0420 100 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:42.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 42 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore