11E057Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.70 MM H.SEDE: 7.40 MM DE 375
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0375
Rubix:999190900022428
Produttore:11E057Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E057Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.70 MM H.SEDE: 7.40 MM DE 375
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:95.00 mm Diametro Interno:76.70 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,7 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore