GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 255192/1A 65 MM X 49 MM X 32 MM PCK000650-N8CO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCK000650-N8CO
Rubix:999190900047268

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 32 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - DSM 255192/1A 65 MM X 49 MM X 32 MM PCK000650-N8CO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DSM Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Altezza Sede:32.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA Codice Produttore:DSM255192/1A
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 32 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione