11E063Y7-TEN.PIST. D.INT: 95.30 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 425
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0425
Rubix:999190900022429
Produttore:11E063Y7


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E063Y7-TEN.PIST. D.INT: 95.30 MM H.SEDE: 7.93 MM DE 425
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:108.00 mm Diametro Interno:95.30 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 108 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 95,3 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore