2EPSO289-GUARNIZIONE PSO 0500 0390 042 DN
Guarnizione per pistoni Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:PSO 0500 0390 042 DN
Rubix:999190900038600

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
Dettagli del prodotto : 2EPSO289-GUARNIZIONE PSO 0500 0390 042 DN
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39 mm |
| Altezza | 4,2 mm |
| Materiale | nbr - poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,18 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 55,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione