11E011Y7-TEN.PIST. D.INT: 14.70 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 081
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0081
Rubix:999190900022466
Produttore:1E011


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,7 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E011Y7-TEN.PIST. D.INT: 14.70 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 081
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:21.00 mm Diametro Interno:14.70 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 21 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 14,7 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore