GUARNIZIONE DPS 3224 PCE000320-N000C DP003224

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:PCE000320-N000C
Rubix:999190900048500
GUARNIZIONE DPS 3224 PCE000320-N000C DP003224

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno32 mm
Diametro interno24 mm
Altezza15,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE DPS 3224 PCE000320-N000C DP003224


TENUTA PISTONE D.E. Modello:DPS Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:24.00 mm Altezza Sede:15.50 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno32 mm
Diametro interno24 mm
Altezza15,5 mm
Materialenbr - gomma tela
  • Disponibile: spedito entro 24 ore