11E054Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 350
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0350
Rubix:999190900022500
Produttore:1E054


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E054Y7-TEN.PIST. D.INT: 76.30 MM H.SEDE: 6.35 MM DE 350
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:89.00 mm Diametro Interno:76.30 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 89 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 76,3 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 138,48 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 168,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione