GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 130 MM X 114,5 MM X 6,3 MM PT0301300-T46N
Turcon Glydring T
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0301300-T46N
Rubix:999190800004665
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 130 MM X 114,5 MM X 6,3 MM PT0301300-T46N
TURCON GLYDRING
TURCON GLYDRING
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 130 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 130 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione