2ESPSN60-GUARNIZIONE SPS 0630 0510 039 N1

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:SPS06300510039N1
Rubix:999190900040991
Produttore:2ESPSN60
2ESPSN60-GUARNIZIONE SPS 0630 0510 039 N1

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno63 mm
Diametro interno51 mm
Altezza3,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ESPSN60-GUARNIZIONE SPS 0630 0510 039 N1


TENUTA PISTONE D.E. PNEUMATICA Modello:SPS Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:51.00 mm Altezza Sede:3.90 mm Materiale:NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno63 mm
Diametro interno51 mm
Altezza3,9 mm
Materialenbr
1,69 IVA esclusa
/ Unità
2,06 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore