Riferimenti
Artic Seals:KDSB08500650224
Rubix:999190900034100
Produttore:2EKSDB40


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB40-GUARNIZIONE KDSB 0850 0650 224 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:22.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore