Riferimenti
Artic Seals:KDSB06500490205
Rubix:999190900034092
Produttore:2EKSDB32


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB32-GUARNIZIONE KDSB 0650 0490 205 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:65.00 mm Diametro Interno:49.00 mm Altezza Sede:20.50 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 49 mm |
| Altezza | 20,5 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore