GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-T46N
Tenuta per pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0401650-T46N
Rubix:999190800004693

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 165 MM X 144 MM X 8,1 MM PT0401650-T46N
Tenuta per pistone
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni operative
Grazie al maggior spazio di estrusione, impiego sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, assenza dell'effetto stick-slip
Semplice progettazione della gola, possibile realizzazione di pistoni monoblocco
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni operative
Grazie al maggior spazio di estrusione, impiego sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, assenza dell'effetto stick-slip
Semplice progettazione della gola, possibile realizzazione di pistoni monoblocco
Applicazioni
macchine per lo stampaggio ad iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servoazionate;intensificatori di pressione;martinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 165 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 165 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione