11E108Y7-TEN.PIST. D.INT: 248.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 1100975
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE1100
Rubix:999190900022549
Produttore:1E108


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 248,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E108Y7-TEN.PIST. D.INT: 248.30 MM H.SEDE: 19.00 MM DE 1100975
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:280.00 mm Diametro Interno:248.30 mm Altezza Sede:22.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 280 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 248,3 mm |
| Altezza | 22 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,28 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 107,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione