Riferimenti
Net Seals:01.TPSG0.950100
Rubix:999220805113508


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TPS/G 098066 D.025X017X013,5 01.TPSG0.950100
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPSG Diametro Esterno:25.00 mm Diametro Interno:17.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione