Riferimenti
Net Seals:01.TPM00.907000
Rubix:999220805113335


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
Dettagli del prodotto : TPM 708590 D.180X150X35,40 01.TPM00.907000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:TPM Diametro Esterno:180.00 mm Diametro Interno:150.00 mm Altezza Sede:35.40 mm Materiale:NBR - POLIESTERE
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 150 mm |
| Altezza | 35,4 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione