2EPSO058-GUARNIZIONE PSO 0450 0340 042 CN

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PSO04500340042CN
Rubix:999190900038514
Produttore:2EPSO058
2EPSO058-GUARNIZIONE PSO 0450 0340 042 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno45 mm
Diametro interno34 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPSO058-GUARNIZIONE PSO 0450 0340 042 CN


TENUTA PISTONE D.E. Modello:PSO Diametro Esterno:45.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:NBR - POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno45 mm
Diametro interno34 mm
Altezza4,2 mm
Materialenbr - poliuretano
1,34 IVA esclusa
/ Unità
1,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore