Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49017969
Rubix:160000000445526
Produttore:49017969


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 18 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PK 25 NBR
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,58 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 18 mm |
| Altezza | 2,4 mm |
| Materiale | nbr |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore