Riferimenti
Artic Seals:KDSP08000650200
Rubix:999190900034059
Produttore:2EKDSP27


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKDSP27-GUARNIZIONE KDSP 0800 0650 200 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSP Diametro Esterno:80.00 mm Diametro Interno:65.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:POLIURETANO - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,16 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 83,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione