GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 787688/M 200 MM X 175 MM X 31,5 MM PCB102000-N8RO
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCB102000-N8RO
Rubix:999190900047191
Produttore:PCB102000-N8RO
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 787688/M 200 MM X 175 MM X 31,5 MM PCB102000-N8RO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 175 mm |
| Altezza | 31,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione