U-K108 150X129X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 429 DOWTY) BSGR1500N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1500N
Rubix:999190900022887

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 150X129X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 429 DOWTY) BSGR1500N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 129 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore