2EPAE028-GUARNIZIONE PAE 0550 0400 093 CR

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:PAE05500400093CR
Rubix:999190900038204
Produttore:2EPAE028
2EPAE028-GUARNIZIONE PAE 0550 0400 093 CR

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno55 mm
Diametro interno40 mm
Altezza9,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2EPAE028-GUARNIZIONE PAE 0550 0400 093 CR


TENUTA PISTONE S.E. CON BACK-UP Modello:PAE Diametro Esterno:55.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno55 mm
Diametro interno40 mm
Altezza9,5 mm
Materialepoliuretano
60,30 IVA esclusa
/ 30 Unità
73,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione