11E087Y7-TEN.PIST. D.INT: 153.00 MM H.SEDE: 11.10 MM DE 675
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DE0675
Rubix:999190900022531
Produttore:1E087


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 153 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E087Y7-TEN.PIST. D.INT: 153.00 MM H.SEDE: 11.10 MM DE 675
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:172.00 mm Diametro Interno:153.00 mm Altezza Sede:12.50 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 172 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 153 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 83,09 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 101,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione