GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 5034 50 MM X 34 MM X 18,4 MM PCF000500-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF000500-N00OC
Rubix:999190900047244
Produttore:PCF000500-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 5034 50 MM X 34 MM X 18,4 MM PCF000500-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore