Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:49030175
Rubix:160000000445529
Produttore:49030175


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIRZET PK 35 NBR
Guarnizione per pistoni
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Diametro interno | 26 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore