BSGRS2000 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:200.00 MM D.I.:179.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR441

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uniseals:BSGRS2000
Rubix:999221006001159
BSGRS2000 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:200.00 MM D.I.:179.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR441

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno200 mm
Diametro interno179,5 mm
Altezza8,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : BSGRS2000 TENUTA PISTONE S.E. D.E.:200.00 MM D.I.:179.50 MM H SEDE:8.10 MM CON OR441


TENUTA PISTONE D.E. Modello:EU Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:179.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:PTFE - BRONZO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno200 mm
Diametro interno179,5 mm
Altezza8,1 mm
Materialeptfe - bronzo
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione