67188639-TENUTA PISTONE A LABBRI ASIMMETRICI KNA23 25,0 17,0 6,5 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Tenuta pistone (K NA E 23)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67188639
Rubix:999210420073569
Produttore:67188639


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Dettagli del prodotto : 67188639-TENUTA PISTONE A LABBRI ASIMMETRICI KNA23 25,0 17,0 6,5 NB9055 ( MESCOLA 90 NBR NB905501)
Asimmetrica, a semplice effetto, labbro principale esterno, bordi di tenuta arretrati, sede di aderenza sul diametro interno
Punti di forza
Buona tenuta statica e dinamica
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Diametro interno | 17 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TR |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione