11E066Y7-TEN.PIST. D.INT: 89.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 450350

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:DE0450
Rubix:999190900022510
Produttore:1E066
11E066Y7-TEN.PIST. D.INT: 89.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 450350

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno115 mm
Diametro interno89,6 mm
Altezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11E066Y7-TEN.PIST. D.INT: 89.60 MM H.SEDE: 15.90 MM DE 450350


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:115.00 mm Diametro Interno:89.60 mm Altezza Sede:19.00 mm Materiale:NBR 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno115 mm
Diametro interno89,6 mm
Altezza19 mm
Materialenbr 75 sh
380,83 IVA esclusa
/ 100 Unità
464,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione