Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:24269439
Rubix:160000000445007
Produttore:24269439


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
Dettagli del prodotto : 24269439-GUARNIZIONE T18 100X85X9,3 V142
L'anello di tenuta T18 possiede un anello di supporto integrato, un profilo asimmetrico con scanalature di decompressione, un labbro esterno arretrato e una tenuta a interferenza sul diametro interno. La guarnizione del pistone a semplice effetto è adatta anche per vani di montaggio normalizzati secondo ISO 5597.
Guarnizione a labbro T 18 95 AU V142
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 21,5 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Diametro interno | 85 mm |
| Altezza | 9,3 mm |
| Materiale | 95 au v142 |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione