Riferimenti
Artic Seals:KDSB05000340184
Rubix:999190900034084
Produttore:2EKSDB22


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB22-GUARNIZIONE KDSB 0500 0340 184 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:34.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 34 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore