11E052Y7-TEN.PIST. D.INT: 73.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 85-73
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM085
Rubix:999190900022498
Produttore:1E052


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 73 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E052Y7-TEN.PIST. D.INT: 73.00 MM H.SEDE: 8.50 MM DEM 85-73
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:85.00 mm Diametro Interno:73.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 73 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore