U-K108 400X375.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 458 DOWTY) * BSGR4000N
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uniseals:BSGR4000N
Rubix:999190900022914


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 375,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : U-K108 400X375.5X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 458 DOWTY) * BSGR4000N
TENUTA PISTONE D.E. Modello:EB Diametro Esterno:400.00 mm Diametro Interno:375.50 mm Altezza Sede:8.10 mm Materiale:FL3 - OR in NBR O-Ring abbinato:OR458
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 375,5 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore