Riferimenti
Miros (Gapi):DE 112V
Rubix:999190900046846


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 21E017G7 21E017G7
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DE Diametro Esterno:29.00 mm Diametro Interno:19.50 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:FPM 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 29 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 19,5 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | fpm 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione