Riferimenti
F.P. Milano:LRP144
Rubix:160000000418908


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1250LRP LRP 144
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:48.00 mm Diametro Interno:40.00 mm IDR - 39.60 mm PNE Altezza Sede:4.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 39,6 mm |
| Altezza | 4 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore