Riferimenti
Trelleborg:PUD0E0630-N09OC
Rubix:999190900047312

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : GUAR.DS 248188/NEO 63X48X10 PUD0E0630-N09OC
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DS Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:48.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 48 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione