Riferimenti
F.P. Milano:664
Rubix:170000000681123


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 40 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 664 PDE 200-20-40 NBR
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:200.00 mm Diametro Interno:20.00 mm Altezza Sede:40.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Altezza | 40 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione