GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 35 MM X 27,5 MM X 3,2 MM PT0100350-T46N
Tenuta per pistone
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PT0100350-T46N
Rubix:999190800004592

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON GLYD RING T PT - 35 MM X 27,5 MM X 3,2 MM PT0100350-T46N
Tenuta per pistone
Punti di forza
•Ottime prestazioni di tenuta statica
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie allo spazio di estrusione maggiorato, impiego sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della gola, possibili pistoni monoblocco
Possibile aumento del gioco (circa +50%), a seconda delle condizioni di esercizio
Grazie allo spazio di estrusione maggiorato, impiego sicuro anche con fluidi sporchi
Basso attrito, nessun effetto stick-slip
Semplice progettazione della gola, possibili pistoni monoblocco
Applicazioni
macchine per lo stampaggio a iniezione;macchine utensili;presse;escavatori;carrelli elevatori e macchine per la movimentazione;agricoltura;;apparecchiature servo;intensificatori di pressione;martinetti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 35 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t46 - nbr |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione