Riferimenti
Net Seals:01.PDE00.821000
Rubix:999220805091220


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 45 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PDE 492393/1 D.125X100X45 01.PDE00.821000
TENUTA PISTONE D.E. Modello:PDE Diametro Esterno:125.00 mm Diametro Interno:100.00 mm Altezza Sede:45.00 mm Materiale:NBR - GOMMA TELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 125 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 100 mm |
| Altezza | 45 mm |
| Materiale | nbr - gomma tela |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione