GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 393332/M 100 MM X 82 MM X 22,5 MM PCB1A1000-N8RO
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:PCB1A1000-N8RO
Rubix:999190900047199

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC - DBM 393332/M 100 MM X 82 MM X 22,5 MM PCB1A1000-N8RO
TENUTA PISTONE D.E. Modello:DBM Diametro Esterno:100.00 mm Diametro Interno:82.00 mm Altezza Sede:22.50 mm Materiale:NBR - POLIESTERE Codice Produttore:DBM393332/M
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 82 mm |
| Altezza | 22,5 mm |
| Materiale | nbr - poliestere |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione