U-K108 180X159X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 438 DOWTY) * BSGR1800N
Guarnizione per pistoni Uniseals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uniseals:BSGR1800N
Rubix:999190900022891

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
Dettagli del prodotto : U-K108 180X159X8.1 L SEDE FL3 (PTFE+BRONZO) - (OR 438 DOWTY) * BSGR1800N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 159 mm |
| Altezza | 8,1 mm |
| Materiale | fl3 - or in nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore