Riferimenti
F.P. Milano:LRP6187
Rubix:160000000418934


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3042 LRP 6187
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:48.30 mm IDR - 47.80 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 47,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione