FP1076 LRP 3062

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

F.P. Milano:FP1076
Rubix:160000000418920
FP1076 LRP 3062

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno22 mm
Diametro interno15,5 mm
Altezza3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FP1076 LRP 3062


TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:22.00 mm Diametro Interno:15.80 mm IDR - 15.50 mm PNE Altezza Sede:3.00 mm Materiale:PTFE/carbone

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno22 mm
Diametro interno15,5 mm
Altezza3 mm
Materialeptfe/carbone
  • Disponibile: spedito entro 24 ore