11E097Y7-TEN.PIST. D.INT: 200.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 220-200
TENUTE PISTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DEM 220,00
Rubix:999190900022540


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Altezza | 17 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11E097Y7-TEN.PIST. D.INT: 200.00 MM H.SEDE: 14.00 MM DEM 220-200
TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:220.00 mm Diametro Interno:200.00 mm Altezza Sede:17.00 mm Materiale:NBR 75 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 220 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 200 mm |
| Altezza | 17 mm |
| Materiale | nbr 75 sh |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,22 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 110,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione