Riferimenti
A.R.A.T.:49017971
Rubix:999230711017466


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE PISTONE D.32 PK32 49017971
GUARNIZIONE PISTONE D.32 PK32 Modello:MPK Diametro Esterno:32.00 mm Diametro Interno:23.00 mm Altezza Sede:2.90 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 32 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 23 mm |
| Altezza | 2,9 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione