Riferimenti
Artic Seals:PSA05000400050C0
Rubix:999190900038334
Produttore:2EPSA070


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EPSA070-GUARNIZIONE PSA 0500 0400 050 C0
TENUTA PISTONE S.E. Modello:PSA Diametro Esterno:50.00 mm Diametro Interno:40.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,46 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 54,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore