49447369-TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO KPOR30 2P 60,0 49,0 4,2 PT0007 ( MESCOLA PTFE PT000702 / NBR)

Tenuta per pistone

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Dichtomatik:49447369
Rubix:999210420062750
Produttore:KPOR30 2P 60,0 49,0 4,2 PT0007
49447369-TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO KPOR30 2P 60,0 49,0 4,2 PT0007 ( MESCOLA PTFE PT000702 / NBR)

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno60 mm
Diametro interno49 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 49447369-TENUTA PISTONE DOPPIO EFFETTO KPOR30 2P 60,0 49,0 4,2 PT0007 ( MESCOLA PTFE PT000702 / NBR)


Le tenute KPOR sono costituite da un elemento di tenuta in PTFE energizzato da un o-ring. Ciò comporta un'eccellente funzione di tenuta sotto carichi elevati e buone prestazioni di tenuta statica. Il design KPOR 30 è una tenuta per pistone a doppio effetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno60 mm
Diametro interno49 mm
Altezza4,2 mm
Materialeptef;nbr
€ 10,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione