Riferimenti
F.P. Milano:103D
Rubix:160000000418935


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 103D LRP 6200
TENUTA PISTONE D.E. Modello:LRP Diametro Esterno:63.00 mm Diametro Interno:51.30 mm IDR - 50.80 mm PNE Altezza Sede:6.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 63 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 50,8 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore