TEN.PIST. DEM D.EST: 20.00 MM D.INT: 12.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH 11E010G7

TENUTE PISTONE

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:11E010G7
Rubix:999230711022721
TEN.PIST. DEM D.EST: 20.00 MM D.INT: 12.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH 11E010G7

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno20 mm
Diametro interno12 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TEN.PIST. DEM D.EST: 20.00 MM D.INT: 12.00 MM H.SEDE: 5.50 MM MAT: FPM 75 SH 11E010G7


TENUTA PISTONE S.E. Modello:DEM Diametro Esterno:20.00 mm Diametro Interno:12.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:FPM 75 Sh

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno20 mm
Diametro interno12 mm
Altezza7 mm
Materialefpm 75 sh
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione