GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 8060 80 MM X 60 MM X 22,4 MM PCF000800-N00OC
Guarnizione per pistoni Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCF000800-N00OC
Rubix:999190900047249
Produttore:PCF000800-N00OC
Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.COMPACT SEAL - POLYPAC DUOPAC - DPC 8060 80 MM X 60 MM X 22,4 MM PCF000800-N00OC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Altezza | 22,4 mm |
| Materiale | nbr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore