Riferimenti
Artic Seals:KDSB06000440184
Rubix:999190900034088
Produttore:2EKSDB27


Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2EKSDB27-GUARNIZIONE KDSB 0600 0440 184 CX
TENUTA PISTONE D.E. Modello:KDSB Diametro Esterno:60.00 mm Diametro Interno:44.00 mm Altezza Sede:18.40 mm Materiale:NBR - POM
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro esterno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro interno | 44 mm |
| Altezza | 18,4 mm |
| Materiale | nbr - pom |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore